TRILUX - Mechanical accessories/spare parts for l 765... E-Line Next Fix

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2195200

Ref.Sonepar

888482

EAN

4018242070039

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Sujetacables, exterior. Para la fijación de cuatro cables con envoltura plástica ligera de 5 x 2,5 mm2 como máx. en la parte superior de los carriles 07690/.../36... 07690/.../58... .

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX