TRILUX - Mechanical accessories/spare parts for l 765... E-Line Next Fix - 2195300

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2195300

Ref.Sonepar

888483

EAN

4018242027804

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Sujetacables interior, para el cableado continuo. Para el paso del cable dentro de los carriles 07690/II/···-U y 07690/III/···-U para el montaje en techos o suspendido de las luminarias adosables.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX