TRILUX - MLT ZAH P4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Longitud - 45 mm
Anchura - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6818500
Ref.Sonepar
942674
EAN
4018242362189
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Longitud:
45 mm
Anchura:
26 mm
Altura:
6 mm
Apantallamiento trasero para los sistemas de lentes MLT IQ. Accesorios para un montaje empotrado posterior en luminarias exteriores adecuadas con ópticas con lentes ABxL, SB3L, RB5L. Unidad de embalaje 4 unidades.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


