TRILUX - Muelle de fijación para techos lisos con grosores de entre 25 mm y 37 mm, para la versión G6/7 M84 (4 unidades). Siella C 60x50x15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7514700
Ref.Sonepar
943000
EAN
4018242515233
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Otros
Longitud:
60 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
15 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


