TRILUX - Obturador cilíndrico de aluminio. Para Faciella 08 (Ø 80 mm). Faciella 08 80x80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Aluminio
Altura - 80 mm
Diámetro - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6904400
Ref.Sonepar
942715
EAN
4018242376339
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Aluminio
Altura:
80 mm
Diámetro:
80 mm
Obturador cilíndrico de aluminio. Para reducir la dispersión luminosa. A fijar en el marco colado a presión a través de dos tornillos de acero inoxidable. Color negro, altamente resistente a la intemperie. Para el tipo de luminaria Faciella 08.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


