TRILUX - Obturador cilíndrico de aluminio. Para Faciella 15 (Ø 150 mm). Faciella 15 150x150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Aluminio
Altura - 150 mm
Diámetro - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6904700
Ref.Sonepar
942718
EAN
4018242376360
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Aluminio
Altura:
150 mm
Diámetro:
150 mm
Obturador cilíndrico de aluminio. Para reducir la dispersión luminosa. A fijar en el marco colado a presión a través de dos tornillos de acero inoxidable. Color negro, altamente resistente a la intemperie. Para el tipo de luminaria Faciella 15.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


