TRILUX - Obturador cilíndrico de aluminio. Para Faciella 20 (Ø 200 mm). Faciella 20 200x200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Aluminio
Altura - 200 mm
Diámetro - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6905000
Ref.Sonepar
942723
EAN
4018242376391
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Aluminio
Altura:
200 mm
Diámetro:
200 mm
Obturador cilíndrico de aluminio. Para reducir la dispersión luminosa. A fijar en el marco colado a presión a través de dos tornillos de acero inoxidable. Color negro, altamente resistente a la intemperie. Para el tipo de luminaria Faciella 20.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


