TRILUX - OLEVEONF 12 L 2300-840 ET - 7117140

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - OLEVEONF 12 L 2300-840 ET

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7117140

Ref.Sonepar

942814

EAN

4018242403196

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

sí

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Plástico, transparente

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tipo de balasto:

Transformador electrónico

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Salida de luz:

Directo/indirecto

Grado de protección (NEMA):

Otros

Fuerza del impacto:

IK03

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

sí

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...35 °C

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Eficacia luminosa:

142...0 lm/W

Potencia máxima del sistema:

19 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

2700...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Valor de flickering Pst LM:

0.3

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.3

Anchura:

102 mm

Altura/profundidad:

91 mm

Longitud:

1257 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

3

Distorsión armónica total:

14 %

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

22

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Luminaria LED estanca y adosable IP66 con cuerpo de luminaria de PC y difusor de PMMA Ventajoso en casos de exigencias elevadas a la seguridad mecánica. Apto para su uso en empresas con certificación HACCP, IFS y/o BRC Global Standard Food (DIN 10500). Con temperatura superficial limitada, apta para su uso en recintos con riesgo de incendio según la norma DIN EN 60598-2-24. Con la técnica de cierre sin clips para el montaje sencillo y según el grado de protección del difusor de recubrimiento y del cuerpo de luminaria después de la conexión. Para un montaje en techos y paredes, así como para un montaje suspendido. Montaje en el techo a través de la abrazadera de fijación adjunta de acero inoxidable. Montaje suspendido es posible a través de unos accesorios opcionales. Difusor de recubrimiento de PMMA opal, traslúcido con prismas interiores. Con una distribución de las intensidades luminosas tipo Lambert. Índice de deslumbramiento unificado según la clasificación UGR (EN 12464-1) ≤ 25. Flujo luminoso de las luminarias 2700 lm, potencia conectada 19,00 W, rendimiento luminoso de la luminaria 142 lm/W. Color de luz color blanco neutro, temperatura del color (CCT) 4000 K, indice de reproducción cromática general (CRI) Ra > 80. Vida útil nominal media L80(tq 25 °C) = 50.000 h. La fuente de luz puede ser sustituida acorde con los requisitos del diseño ecológico (VO (UE) 2019/2020). Cuerpo de luminaria de PC. Cuerpo de luminaria, de color gris luz (RAL 7035). Con la técnica de cierre sin clips para el montaje sencillo y según el grado de protección del difusor de recubrimiento y del cuerpo de luminaria después de la conexión. Dimensiones (L x A): 1257 mm x 102 mm, altura de la luminaria 91 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): -20 °C - +35 °C. Clase de protección (EN 61140): I, grado de protección (DIN EN 60529): IP66, grado de la resistencia al impacto según IEC 62262: IK03, temperatura de prueba para el ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11: 650 °C. Peso de: 2,3 kg. Con clema de conexión de tres polos de hasta 2,5 mm2. Con transformador electrónico, conmutable. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE. Además, la luminaria dispone de la certificación ENEC otorgada por un organismo de auditoría independiente.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX