TRILUX - OLISQ QWD2 DW 20-840 ET IK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8245340
Ref.Sonepar
1043865
EAN
8499215324438
Luminaria adosable decorativa de forma cuadrada con un difusor opal de PMMA a prueba de golpes. Opcionalmente, están disponibles revestimientos decorativos como accesorios para unas puestas en escena de luz y espacio a medida que, a solicitud, también pueden llevar colores especificados por el cliente. Desarrollado y fabricado en Alemania. Apto para su uso en empresas con certificación HACCP, IFS y/o BRC Global Standard Food. Para un montaje en paredes y techos. Para la protección, así como para facilitar un montaje rápido, los componentes están distribuidos en secuencia de montaje en la caja. El montaje rápido del recubrimiento en el cuerpo de montaje se realiza sin necesidad de herramientas mediante un cierre de clic. La abertura de alimentación, así como los puntos de fijación corresponden a los de las series Deca. El material y la estructura del difusor de recubrimiento proporcionan una iluminación uniforme y exenta de sombras de la superficie de la luminaria de fácil limpieza. Con una distribución de las intensidades luminosas tipo Lambert. Con suave componente indirecto para una iluminación de la superficie. El flujo luminoso y el color de la luz son fijos. Flujo luminoso de las luminarias 2000 lm, potencia conectada 15 W, rendimiento luminoso maxima de la luminaria 133 lm/W. Color de luz color blanco neutro, temperatura del color (CCT) 4000 K, indice de reproducción cromática general (CRI) Ra > 80. Tolerancia de color (inicialmente MacAdam) ? 3 SDCM. Vida útil nominal media L80(tq 25 ºC) = 100.000 h, Vida útil nominal media L90(tq 25 ºC) = 50.000 h. La fuente de luz puede ser sustituida acorde con los requisitos del diseño ecológico (VO (UE) 2019/2020). La sustitución se realiza sin necesidad de herramientas, la fuente de luz de repuesto está disponible como pieza de repuesto. Cuerpo de luminaria de chapa de acero. Superficie recubierta de color blanco (RAL 9016). Medidas de la luminaria (L x A x A): 325 mm x 325 mm x 62,5 mm. Clase d
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


