TRILUX - OLISQ RWD1 DW 20-840 ET PC - 8194240
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8194240
Ref.Sonepar
1001235
EAN
4018242676460
Luminaria adosable decorativa redonda Olisq RWD1 DW 20-840 ET PC blanco, con un difusor opal cilíndrico de PC, resistente al impacto. Opcionalmente, están disponibles revestimientos decorativos como accesorios para unas puestas en escena de luz y espacio a medida que, a solicitud, también pueden llevar colores especificados por el cliente. Entwickelt und hergestellt in Deutschland. Para un montaje en paredes y techos. Con los accesorios a pedir por separado también apto para un montaje semiempotrado (techo liso), así como para un montaje suspendido. Para la protección, así como para facilitar un montaje rápido, los componentes están distribuidos en secuencia de montaje en la caja. El montaje rápido del recubrimiento en el cuerpo de montaje se realiza sin necesidad de herramientas mediante un cierre de clic. La abertura de alimentación, así como los puntos de fijación corresponden a los de las series 740N, Mondia. El material y la estructura del difusor de recubrimiento proporcionan una iluminación uniforme y exenta de sombras de la superficie de la luminaria de fácil limpieza. Con una distribución de las intensidades luminosas difusa y extensiva, principalmente, directa. Con suave componente indirecto para una iluminación de la superficie.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


