TRILUX - ONPLANA D09 ZIP54 01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Sellado
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6975700
Ref.Sonepar
942738
EAN
4018242384846
Tipo de accesorio:
Sellado
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Otros
Altura:
10 mm
Diámetro:
316 mm
Set de accesorios para alcanzar el grado de protección IP 54 para una instalación de superficie en techos. Especialmente para luminarias de la serie Onplana D09. Compuesto por un recubrimiento de repuesto con una junta insertada para la instalación en el techo, así como con un anillo de sellado para el uso entre la cabeza de luminaria y la carcasa superpuesta. De chapa de acero, lacado en polvo de color blanco. Diámetro exterior 316 mm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


