TRILUX - OPENDO D/H ZDV 515 L2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7753200
Ref.Sonepar
943115
EAN
4018242589081
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Plástico
Anchura:
120 mm
Altura:
140 mm
Cableado continuo formado por conductores individuales termorresistentes. Para un uso en combinación con la luminaria D2/H2 con la luminaria D2/H2, así como con la luminaria D2/H2 con acoplamiento (ZLK SAN) D/H1 o D/H2, así como con la luminaria D2/H2 con módulo ciego D/H (BL) L60 o L75 o L150, así como en combinación con la luminaria D1/H1 con módulo ciego D/H (BL) L150. Para el uso en combinación con la luminaria D1/H1 con la luminaria D2/H2. En esta combinación, la longitud del cableado continuo debe ajustarse. Versión de cinco conductores, Ø 1,5 mm2. Unidad de embalaje 1 juego.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


