TRILUX - Para el montaje empotrado de los downlights en techos modulares, módulo 600, y en techos cerrados con poca capacidad portante Sonnos

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Para el montaje empotrado de los downlights en techos modulares, módulo 600, y en techos cerrados con poca capacidad portante Sonnos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Placa de fijación

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7190900

Ref.Sonepar

942860

EAN

4018242424405

Tipo de accesorio:

Placa de fijación

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Otros

Placa de montaje para reforzar las placas de techo y para el montaje empotrado de los downlights en techos cerrados con poca capacidad portante. Para el módulo del sistema 600 mm x 600 mm. Para los downlights de forma cuadrada de la serie Sonnos en el tamaño constructivo C07. Chapa de acero, galvanizada.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX