TRILUX - Para el uso de la luminaria empotrable para suelos 8511 como proyector adosable Lutera 100 11x8,50x2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Anchura - 9 mm
Altura - 2 mm
Profundidad - 11 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7098100
Ref.Sonepar
942809
EAN
4018242400362
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Anchura:
9 mm
Altura:
2 mm
Profundidad:
11 mm
Para el uso de la luminaria empotrable para suelos 8511... como proyector de superficie. Para el proyector LED empotrable para suelos Lutera 100.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


