TRILUX - Perfil de soporte para aplicaciones en línea continua E-Line 7651 Fix. 765... E-Line Next Fix IP20 2950x63x41,40 - 7276000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Distancia variable de unidades eléctricas - no
Con cableado - sí
Número de cableado con núcleo - 7
Apto para conducto de cable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7276000
Ref.Sonepar
942927
EAN
4018242432899
Modelo:
Otros
Distancia variable de unidades eléctricas:
no
Con cableado:
sí
Número de cableado con núcleo:
7
Apto para conducto de cable:
no
Con bandeja porta cables:
no
Conexión eléctrica con sistema de conector:
sí
Acoplamiento electromecánico integrado:
sí
Material:
Acero
Color:
Blanco
Longitud:
2950 mm
Anchura:
63 mm
Altura:
41 mm
Clase de protección:
I
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


