TRILUX - Perfil frontal en combinación con Fidesca SD ZER 312, medida de sistema 312,5 x 1250 mm / M57. Fidesca SD

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Perfil frontal en combinación con Fidesca SD ZER 312, medida de sistema 312,5 x 1250 mm / M57. Fidesca SD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2181500

Ref.Sonepar

888473

EAN

4018242092550

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Perfil frontal en combinación con: Fidesca-SD Zer 312/... M57, FidescaSD G3. Módulo del sistema 312,5 x 1.250 (M57).

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX