TRILUX - Perfil frontal en combinación con Fidesca SD···625···, medida de sistema 625 x 625 mm / M84 Fidesca SD

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Perfil frontal en combinación con Fidesca SD···625···, medida de sistema 625 x 625 mm / M84 Fidesca SD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2181900

Ref.Sonepar

888475

EAN

4018242092567

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Perfil frontal en combinación con: Fidesca SD...625, FidescaSD G3. Módulo del sistema 625 x 625 (M84). Imprescindible en combinación con marcos para empotrar Fidesca-SD ZER 625/625 (6012200).

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX