TRILUX - Placa base Zubehör 400x400x4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Placa de fijación
Accesorio - sí
Material - Acero
Anchura - 400 mm
Altura - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2217800
Ref.Sonepar
942486
EAN
4018242119820
Tipo de accesorio:
Placa de fijación
Accesorio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
400 mm
Altura:
4 mm
Profundidad:
400 mm
Peso:
5 kg
Placa base para mástiles con un diámetro de la estaca ≥ 160 mm. Placa de acero galvanizada en caliente a fijar con 2 tornillos de gancho en la estaca. Medidas de 400 mm x 400 mm x 4 mm. Con abertura de entrada para el cable. Evita el hundimiento del mástil en el suelo y mejora la estabilidad.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


