TRILUX - Placa de fijación al techo con 3 mosquetones Ondo

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6588700

Ref.Sonepar

181603

EAN

4018242339075

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Placa de fijación al techo con 3 mosquetones. En combinación con la cadena a pedir por separado, puede realizarse un montaje suspendido de la luminaria en techos.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX