TRILUX - Placa de montaje para reforzar las placas de techo, módulo 625 Inperla 620x450x22 210x22
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Placa de fijación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5201300
Ref.Sonepar
888551
EAN
4018242186365
Tipo de accesorio:
Placa de fijación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Longitud:
620 mm
Anchura:
450 mm
Altura:
22 mm
Diámetro:
210 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


