TRILUX - Placa de montaje SNS R/Q C01. Para medida del módulo 625. Sonnos

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Placa de montaje SNS R/Q C01. Para medida del módulo 625. Sonnos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Placa de fijación

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7189400

Ref.Sonepar

942851

EAN

4018242424252

Tipo de accesorio:

Placa de fijación

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Otros

Placa de montaje para reforzar las placas de techo y para el montaje empotrado de los downlights en techos cerrados con poca capacidad portante. Para medida del módulo 625. Apto para los downlights Sonnos de forma redonda o cuadrada del tamaño de construcción C01. Con 3 aberturas respectivamente para un montaje variable de las luminarias que cumpla con los requisitos del proyecto. Chapa de acero, galvanizada.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX