TRILUX - Placa de saneamiento SNS RC01. Para recortes de techo Ø 72 - 95 mm . Sonnos - 7189700

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Placa de saneamiento SNS RC01. Para recortes de techo Ø 72 - 95 mm . Sonnos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Placa de fijación

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7189700

Ref.Sonepar

942854

EAN

4018242424283

Tipo de accesorio:

Placa de fijación

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Otros

Placa de saneamiento, para el recubrimiento de los recortes de techo existentes en aplicaciones de saneamiento. Para los downlights de forma redonda de la serie Sonnos en el tamaño constructivo C01. Para recortes de techo Ø 72 - 95 mm . Color blanco.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX