TRILUX - Placa de saneamiento SNS RC03. Para recortes de techo Ø 105 - 145 mm . Sonnos

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Placa de saneamiento SNS RC03. Para recortes de techo Ø 105 - 145 mm . Sonnos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Placa de fijación

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7190200

Ref.Sonepar

942857

EAN

4018242424337

Tipo de accesorio:

Placa de fijación

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Otros

Placa de saneamiento, para el recubrimiento de los recortes de techo existentes en aplicaciones de saneamiento. Para los downlights de forma redonda de la serie Sonnos en el tamaño constructivo C03. Para recortes de techo Ø 105 - 145 mm. Color blanco.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX