TRILUX - Placa de saneamiento SNS RC05. Para recortes de techo Ø 155 -205 mm. Sonnos

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Placa de saneamiento SNS RC05. Para recortes de techo Ø 155 -205 mm. Sonnos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Placa de fijación

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7190500

Ref.Sonepar

942858

EAN

4018242424368

Tipo de accesorio:

Placa de fijación

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Otros

Placa de saneamiento, para el recubrimiento de los recortes de techo existentes en aplicaciones de saneamiento. Para los downlights de forma redonda de la serie Sonnos en el tamaño constructivo C05. Para recortes de techo Ø 155 -205 mm. Color blanco.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX