TRILUX - Placa de saneamiento SNS RC07. Para recortes de techo Ø 215 - 280 mm. Sonnos

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Placa de saneamiento SNS RC07. Para recortes de techo Ø 215 - 280 mm. Sonnos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Placa de fijación

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Blanco

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7191200

Ref.Sonepar

942862

EAN

4018242424436

Tipo de accesorio:

Placa de fijación

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Blanco

Material:

Otros

Placa de saneamiento, para el recubrimiento de los recortes de techo existentes en aplicaciones de saneamiento. Para los downlights de forma redonda de la serie Sonnos en el tamaño constructivo C07. Para recortes de techo Ø 215 - 280 mm. Color blanco.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX