TRILUX - Placa terminal de acero inoxidable de forma cuadrada, para Lutera 100 Lutera 100 152x152x67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Anchura - 152 mm
Altura - 67 mm
Profundidad - 152 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4331700
Ref.Sonepar
888504
EAN
4018242129881
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Anchura:
152 mm
Altura:
67 mm
Profundidad:
152 mm
Peso:
1 kg
Placa terminal de acero inoxidable, de forma cuadrada. Para el proyector LED empotrable para suelos Lutera 100.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


