TRILUX - Placa terminal de acero inoxidable, de forma cuadrada, para Lutera 200 Lutera 200 224x224x10 - 4334000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Anchura - 224 mm
Altura - 10 mm
Profundidad - 224 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4334000
Ref.Sonepar
888506
EAN
4018242130115
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Anchura:
224 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
224 mm
Peso:
1 kg
Placa terminal de acero inoxidable, de forma cuadrada.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


