TRILUX - Protección de cantos Zubehör 180x70x45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Material - Acero
Anchura - 70 mm
Altura - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2218300
Ref.Sonepar
942495
EAN
4018242119844
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
70 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
180 mm
Protección de cantos de polietileno para la abertura de entrada para cables de 50 mm x 150 mm. Para evitar daños en el cable.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


