TRILUX - Racor atornillado para cables para luminarias ATEX. De latón, con aislamiento doble. Roscas: NPT 3/4 pulgadas Kratex 78x30x33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Latón
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7671200
Ref.Sonepar
943032
EAN
8428879022459
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Latón
Material:
Otros
Longitud:
78 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
33 mm
Racor atornillado para cables para luminarias ATEX. De latón, con aislamiento doble. Roscas: NPT 3/4 Zoll Para luminarias de la serie Kratex. 1 unidad.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


