TRILUX - Recubrimiento de chapa de acero para la protección contra los depósitos de polvo, volumen de suministro 2 piezas Mirona Fit
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6888400
Ref.Sonepar
942702
EAN
4018242372911
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Recubrimiento de chapa de acero para la protección contra la acumulación de polvo. Para un montaje posterior en la parte trasera a través de dos tornillos roscados. El volumen de suministro contiene 2 unidades. Los accesorios Mirona Fit ZDP no pueden combinarse con la fijación mural Mirona Fit AWB/13000/26000, con los tamaños de luminaria 52.000 o 40.000 lm, así como con la versión Mirona Fit-SPO. Se requiere 1 x unidad de pedido (2 recubrimientos ZDP) para los tamaños de luminaria 13.000 y 10.000 lm. Se requieren 2 x unidades de pedido (4 recubrimientos ZDP) para los tamaños de luminaria 26.000 y 20.000 lm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


