TRILUX - Recubrimiento de luminaria con rejas de protección de 2 barras horizontales y verticales, respectivamente. Skeo Circ

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Recubrimiento de luminaria con rejas de protección de 2 barras horizontales y verticales, respectivamente. Skeo Circ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Diámetro - 260 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7159800

Ref.Sonepar

942835

EAN

4018242415588

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Diámetro:

260 mm

Recubrimiento de luminaria con rejas de protección de 2 barras horizontales y verticales, respectivamente. Para una protección mecánica adicional de la superficie de la luminaria, así como para la individualización del diseño de la luminaria. De aluminio colado a presión, lacado en polvo, altamente resistente a la intemperie. Accesorios para la serie Skeo Circ WD1. Color antracita, similar a DB703. Componente de repuesto del anillo terminal contenido en el volumen de suministro de la luminaria.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX