TRILUX - Recubrimiento de luminaria en forma de un recubrimiento cerrado de la salida de luz superior con una barra central vertical. Skeo Circ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Diámetro - 260 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7159600
Ref.Sonepar
942834
EAN
4018242415564
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Diámetro:
260 mm
Recubrimiento de luminaria en forma de un recubrimiento cerrado de la salida de luz superior con una barra central vertical. Para una protección mecánica adicional de la superficie de la luminaria, así como para la individualización del diseño de la luminaria. De aluminio colado a presión, lacado en polvo, altamente resistente a la intemperie. Accesorios para la serie Skeo Circ WD1. Color antracita, similar a DB703. Componente de repuesto del anillo terminal contenido en el volumen de suministro de la luminaria.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


