TRILUX - Reductor para cima de mástil Ø 60 mm 980 80x84
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector curvado
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2223500
Ref.Sonepar
888493
EAN
4018242061204
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector curvado
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Altura:
84 mm
Diámetro:
80 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


