TRILUX - Reductor, para cima de mástil Ø 60 mm. Lumega 600 83x65 - 2223400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector curvado
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2223400
Ref.Sonepar
888491
EAN
4018242078202
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector curvado
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Altura:
65 mm
Diámetro:
83 mm
Tubo de reducción de acero inoxidable. Para cimas de poste con un Ø de 60 mm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


