TRILUX - Regleta estanca OLEVEON 136 SANED 1x36W 1277mm - 5820805
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con fuente de luz - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5820805
Ref.Sonepar
177994
EAN
8428879006923
Con fuente de luz:
no
Luminaria para techos y aplique mural LED Oleveon 136 ED-OSR Acryl para aplicaciones estándares en locales húmedos. Para 1 lámpara fluorescente T8 36 W. Difusor acrílico Cuerpo de luminaria, de color gris luz, similar a RAL 7035. Con balasto electrónico regulable con interface (1-10 V). Balasto electrónico tipo Osram
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX