TRILUX - Regleta estanca OLEVEON 218 A3 SANE 2x18W 660 - 5821804
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente D=26 mm
Con fuente de luz - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5821804
Ref.Sonepar
83613
EAN
8428879009054
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente D=26 mm
Con fuente de luz:
no
Tipo de portalámparas:
G13
Material de la carcasa:
Plástico
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Distribución del haz:
Simétrico
Potencia máxima del sistema:
36 W
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


