TRILUX - Regleta estanca OLEVEON 236 A3 SANE 2x36W 1277
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente D=26 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
757 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5822204
Ref.Sonepar
83615
EAN
8428879008705
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente D=26 mm
Con fuente de luz:
no
Tipo de portalámparas:
G13
Material de la carcasa:
Plástico
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Distribución del haz:
Simétrico
Potencia máxima del sistema:
36 W
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


