TRILUX - Regleta estanca OLEVEON 258 A3 SANE 2x58W 1573 - 5822504
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente D=26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5822504
Ref.Sonepar
83618
EAN
8428879009061
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente D=26 mm
Con fuente de luz:
no
Tipo de portalámparas:
G13
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Distribución del haz:
Simétrico
Potencia máxima del sistema:
58 W
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


