Fin de vida

TRILUX - REGLETA INDUSTRIAL RIDOS 55 136K 1x36W - 5805302

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - REGLETA INDUSTRIAL RIDOS 55 136K 1x36W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente D=26 mm

  • Con fuente de luz - no

  • Compatible para varias lámparas - 1

  • Tipo de portalámparas - G13

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

634 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5805302

Ref.Sonepar

480034

EAN

4018242240432

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

Lámpara fluorescente D=26 mm

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

G13

Material:

Acero

Receptáculo de color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Unidad de control incluida:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Anchura:

55 mm

Altura/profundidad:

78 mm

Longitud:

1226 mm

Conexión eléctrica con sistema de conector:

no

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX