TRILUX - REGLETA INDUSTRIAL RIDOS 55 218 E-A3

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - REGLETA INDUSTRIAL RIDOS 55 218 E-A3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente D=16 mm

  • Con fuente de luz - no

  • Tipo de portalámparas - G5

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Apto para iluminación de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5875604

Ref.Sonepar

85106

EAN

8428879007739

Tipo de lámpara:

Lámpara fluorescente D=16 mm

Con fuente de luz:

no

Tipo de portalámparas:

G5

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Apto para iluminación de emergencia:

no

Regleta de superficie Ridos 55 218 E-Basic en versión para luminarias individuales, para 2 lámparas fluorescentes T8 18 W. Apto para un montaje directo en sistemas de techos estables con pocas vibraciones. Apto para un montaje directo en sistemas de techos estables con pocas vibraciones. Cuerpo de luminaria de chapa de acero, lacado en polvo de color blanco. Cabezales de PC. Con balasto electrónico, conmutable.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX