TRILUX - REGLETA INDUSTRIAL RIDOS 55 218E 2x18W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente D=26 mm
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 2
Tipo de portalámparas - G13
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5806704
Ref.Sonepar
83601
EAN
4018242240500
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente D=26 mm
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
G13
Material:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Anchura:
97 mm
Altura/profundidad:
66 mm
Longitud:
616 mm
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


