TRILUX - Revestimiento decorativo INPERLAL C05-DA-M-03 plata

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Elemento decorativo

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Salida de luz - Directo

  • Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno

  • Rejilla perforada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6019800

Ref.Sonepar

888557

EAN

4018242268610

Tipo de accesorio:

Elemento decorativo

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Diseño de la rejilla/reflector:

Ninguno

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Material:

Plástico

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Opal

Color:

Plata

Diámetro:

150 mm

Accesorios decorativos para Inperla Ligra LED, downlight empotrable semicircular con Ø de 150 mm. Elemento decorativo con cubierta de cristal, insertado en un aro semicircular colado a presión. Recubrimiento de vidrio satinado. Con elemento decorativo de color gris plata. Crea un grado de protección IP54 hacia el lado del local..

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX