TRILUX - SFLOW D/H ZKS-H 01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Longitud - 12 mm
Anchura - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7360000
Ref.Sonepar
942985
EAN
4018242487905
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Longitud:
12 mm
Anchura:
100 mm
Altura:
71 mm
Cabezales de PMMA. Para luminarias LED de superficie y suspendidas Solvan Flow D/H... CDP-I. Para luminarias individuales y extremos de línea continua. De color blanco. El volumen de suministro contiene 2 unidades.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


