TRILUX - SFLOW H ZZT/715/1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Color - Otros
Número de núcleos - 7
Sección transversal nominal - 1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6918400
Ref.Sonepar
942726
EAN
4018242379378
Tipo de accesorio:
Otros
Color:
Otros
Número de núcleos:
7
Sección transversal nominal:
1.5 mm²
Cable de conexión a red para luminarias suspendidas del tipo: Solvan Flow H...ETDD...EB3 / UR. Luminaria suspendida, de distribución directa e indirecta. Versión de 7 conductores, Ø 1,5 mm2. Longitud del cable 1000 mm. Con dispositivo antitracción Snap-in integrado.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


