TRILUX - Sistema de conexión rápido IP68, Altigo 105x44x24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Color - Otros
Número de núcleos - 3
Sección transversal nominal - 4 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6968500
Ref.Sonepar
942733
EAN
4018242384334
Tipo de accesorio:
Otros
Color:
Otros
Número de núcleos:
3
Sección transversal nominal:
4 mm²
Sistema de conexión rápido IP68, 3 x 4 mm2, Ø 9,5 - 12 mm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


