TRILUX - Sistema de conexión rápido IP68, Altigo 23x23x68
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Color - Otros
Número de núcleos - 3
Sección transversal nominal - 1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6968300
Ref.Sonepar
942731
EAN
4018242384310
Tipo de accesorio:
Otros
Color:
Otros
Número de núcleos:
3
Sección transversal nominal:
1.5 mm²
Sistema de conexión rápido IP68, 3 x 1,5 mm2, Ø 7 - 12 mm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


