TRILUX - Sistema de conexión rápido IP68, Altigo 40x18x13 - 6968400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Color - Otros
Número de núcleos - 2
Sección transversal nominal - 0.75 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6968400
Ref.Sonepar
942732
EAN
4018242384327
Tipo de accesorio:
Otros
Color:
Otros
Número de núcleos:
2
Sección transversal nominal:
0.75 mm²
Sistema de conexión rápido IP68, 2 x 0,75 mm2, Ø 4,8 - 6 mm. Longitud 40 mm, Anchura 18 mm, altura 13 mm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


