TRILUX - SKEO CIRC MULTILC WD2 1G1Y ET - 7112940

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - SKEO CIRC MULTILC WD2 1G1Y ET

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7112940

Ref.Sonepar

1141860

EAN

4018242400706

Luminaria LED adosable decorativa de forma cuadrada para un montaje en pared o techo con grado de protección IP65. El lenguaje formal del aplique mural armoniza con otras luminarias a través de sus características ópticas y técnicas de construcción que pueden utilizarse conjuntamente en un proyecto. Utilizable de forma global también en el interior de los edificios. Luminarias de superficie para un montaje en techos y paredes. Con una distribución de las intensidades luminosas tipo Lambert. Sistema LED con un flujo luminoso de las luminarias y un color de luz ajustables para la adaptación de la calidad de iluminación a los requisitos individuales de la aplicación y a las condiciones en el lugar. El sistema LED forma una unidad fijamente conectada con el recubrimiento de luminaria y puede ser sustituido.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX