TRILUX - SNS Q T07 ZPF-T 01

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - SNS Q T07 ZPF-T 01

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Blanco

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7177600

Ref.Sonepar

942845

EAN

4018242422586

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Blanco

Material:

Aluminio

Marco de montaje para un montaje empotrado sin borde en techos de escayola. Para los downlights de forma cuadrada de la serie Sonnos en el tamaño constructivo T07. Recorte de techo 214 mm x 214 mm. Con ajuste para diferentes grosores de techo 5 mm - 30 mm (Preajuste 12,5 mm).

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX