TRILUX - SNS R T05 ZPF-T 01

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - SNS R T05 ZPF-T 01

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Blanco

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7177900

Ref.Sonepar

942848

EAN

4018242422616

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Blanco

Material:

Aluminio

Embellecedor bajo revoque para un montaje empotrado sin borde en techos de escayola. Para los downlights de forma redonda de la serie Sonnos en el tamaño constructivo T05. Recorte de techo Ø 154 mm. Con ajuste para diferentes grosores de techo 5 mm - 30 mm (Preajuste 12,5 mm).

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX